Nem visszaküldhető

Schneider - Sínelem, 20 A, 192 m IP55 SN029562 - KDP20ED4192120

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Sínelem, 20 A, 192 m IP55 SN029562

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 20 A

  • Hosszúság - 192000 mm

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Védettség (IP) - IP55

  • Leágazások száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480002793

Sonepar cikkszám

SN029562

Gyártói cikkszám

KDP20ED4192120

Gyártói típuskód

KDP20ED4192120

Névleges áram AC 50 Hz:

20 A

Hosszúság:

192000 mm

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Védettség (IP):

IP55

Leágazások száma:

0

Kivitel:

egyes

Pólusszám:

5

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-400 V

Szín:

szürke

Rugalmas:

Igen

RAL-szám:

7035

Sínelem, 20 A, 192 m