Schneider - Síntartó 100x10-es sínhez SX054990 - 88006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 3000 A
Síntávolság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430880066
Sonepar cikkszám
SX054990
Gyártói cikkszám
88006
Gyártói típuskód
88006
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
3000 A
Síntávolság:
200 mm
Síntartó 100x10-es sínhez