Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Síntartó 400mm-es beépítéshez SX066953 - LVS04692

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Síntartó 400mm-es beépítéshez SX066953

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 400 mm

  • Magasság - 40 mm

  • Anyag - egyéb

  • Mélység - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481866875

Sonepar cikkszám

SX066953

Gyártói cikkszám

LVS04692

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04692

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

400 mm

Magasság:

40 mm

Anyag:

egyéb

Mélység:

10 mm

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

Síntartó 400mm-es beépítéshez