Schneider - Síntartó 50x10-es sínhez SX054987 - 88005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 1500 A
Síntávolság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430880059
Sonepar cikkszám
SX054987
Gyártói cikkszám
88005
Gyártói típuskód
88005
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
1500 A
Síntávolság:
200 mm
Síntartó 50x10-es sínhez