Schneider - Síntartó konzol mozgó 5/10mm lapos sínekhez GT99126 - NSYBSA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 3200 A
Síntávolság - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480062964
Sonepar cikkszám
GT99126
Gyártói cikkszám
NSYBSA
Gyártói típuskód
NSYBSA
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
3200 A
Síntávolság:
75 mm
Síntartó konzol mozgó 5/10mm lapos sínekhez