Schneider - Síntartó lépcsős sínhez csatornában SX066800 - LVS04192
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 630 A
Síntávolság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481866981
Sonepar cikkszám
SX066800
Gyártói cikkszám
LVS04192
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04192
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
630 A
Síntávolság:
50 mm
Síntartó lépcsős sínhez csatornában