Schneider - Síntartó V.5/10MM N/PEN-hez SX066942 - LVS04666
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 4000 A
Síntávolság - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481867155
Sonepar cikkszám
SX066942
Gyártói cikkszám
LVS04666
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04666
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
4000 A
Síntávolság:
75 mm
Síntartó V.5/10MM N/PEN-hez