Schneider - Síntartó vízsz. ISFL160, fázistávolság: 100mm SX066647 - LVS03545
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - 160 A
Síntávolság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871275
Sonepar cikkszám
SX066647
Gyártói cikkszám
LVS03545
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03545
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
160 A
Síntávolság:
100 mm
Síntartó vízsz. ISFL160, fázistávolság: 100mm