Schneider - Síntartó vízsz. ISFL630, fázistávolság: 185mm SX066648 - LVS03546
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - 630 A
Síntávolság - 185 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481874825
Sonepar cikkszám
SX066648
Gyártói cikkszám
LVS03546
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03546
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
630 A
Síntávolság:
185 mm
A szerelőlemez kompatibilis a PrismaSeT P funkcionális egységekkel. Kompatibilis a FuPact -ISFL160/ISFL250-630 3P olvadóbetét-tartók kezelőkarjával. Függőleges beépítésre tervezték őket, így villamos szerelések széles skálájához ideálisak. Kompatibilis a 650 mm szélességű szekrényekkel. Acélból készült, színe fehér RAL 9003, és megfelel a RoHS és REACh szabványoknak. Elektroforetikusan felületkezelt és hőpolimerizált poliészter–epoxival porszórt acéllemez.