Schneider - Síntartó vízszintes ISFT160 SX066650 - LVS03555
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - 160 A
Síntávolság - 650 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871251
Sonepar cikkszám
SX066650
Gyártói cikkszám
LVS03555
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03555
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
160 A
Síntávolság:
650 mm
Síntartó vízszintes ISFT160