Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SLO320 kültéri megvilágítás távadó SX054700 - 006920640

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SLO320 kültéri megvilágítás távadó SX054700

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fényérzékelő

  • Kompatibilis az Apple HomeKittel - Nem

  • Kompatibilis a Google Segéddel - Nem

  • Kompatibilis az Amazon Alexával - Nem

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7332552011702

Sonepar cikkszám

SX054700

Gyártói cikkszám

006920640

Gyártói típuskód

006920640

Kivitel:

fényérzékelő

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Feszültségellátás módja:

AC/DC

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Szélesség:

65 mm

Magasság:

85 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

ZigBee protokollt támogatja:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

SLO320 kültéri megvilágítás távadó