Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SLR320 szobai megvilágítás távadó SX054698 - 006920630

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SLR320 szobai megvilágítás távadó SX054698

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti jel - egyéb

  • Méréstartomány - 0-400 lx

  • Szerelés - egyéb

  • Védettség (IP) - IP30

  • Tápfeszültség - 24 V AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7332552011696

Sonepar cikkszám

SX054698

Gyártói cikkszám

006920630

Gyártói típuskód

006920630

Kimeneti jel:

egyéb

Méréstartomány:

0-400 lx

Szerelés:

egyéb

Védettség (IP):

IP30

Tápfeszültség:

24 V AC/DC

Elemmel:

Nem

Méréstartomány beállítható:

Igen

Leolvasható:

Nem

Kijelzővel:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Fix kábel az érzékelőn:

Nem

Kábelhossz:

0 m

Robbanásvédett:

Nem

Magasság:

75 mm

Szélesség:

75 mm

Mélység:

25 mm

SLR320 szobai megvilágítás távadó