Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SMX 304L 1400x1000mm jobb ajtó IP55 SX010780 - NSYDSFX1410R

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SMX 304L 1400x1000mm jobb ajtó IP55 SX010780

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rekesz ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 1000 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

121 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480522383

Sonepar cikkszám

SX010780

Gyártói cikkszám

NSYDSFX1410R

Gyártói típuskód

NSYDSFX1410R

Kivitel:

rekesz ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

1000 mm

Szín:

szürke

Magasság:

1000 mm

Védettség (IP):

IP55

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

22 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

kezeletlen

Védettség (NEMA):

12

Kapcsolószekrény-rendszerek - SMX 304L 1400x1000mm jobb ajtó