Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Söntkioldó 200...240V 50/60Hz G04043 - GV7AS207

MásolásMásolás
Schneider - Söntkioldó 200...240V 50/60Hz G04043

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0.35 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110566956

Sonepar cikkszám

G04043

Gyártói cikkszám

GV7AS207

Gyártói típuskód

GV7AS207

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

200-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:

0.35 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

200-240 V

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:

0.7 A

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Söntkioldó 200...240V 50/60Hz