Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Söntkioldó 380-415V 50Hz G04021 - GV3D38

MásolásMásolás
Schneider - Söntkioldó 380-415V 50Hz G04021

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-415 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110212952

Sonepar cikkszám

G04021

Gyártói cikkszám

GV3D38

Gyártói típuskód

GV3D38

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

380-415 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:

0 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

440-480 V

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:

0 A

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Feszültségkioldás GV3-D, 380 V AC 50 Hz. készülék rövid megnevezése: GV3D - termék vagy komponens típusa: söntölőindító. Előnyök : Egy erősebb, biztonságosabb és hosszú távú kapcsolat. Az új és ötletes, szabadalmazott EverLink* csatlakozóblokkot tartalmaz