Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Söntkioldó 415V 50Hz GV7-hez G38768 - GVAS415

MásolásMásolás
Schneider - Söntkioldó  415V 50Hz  GV7-hez G38768

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 415-440 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 480-480 V

  • Záróérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110344127

Sonepar cikkszám

G38768

Gyártói cikkszám

GVAS415

Gyártói típuskód

GVAS415

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

415-440 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

480-480 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Söntkioldó 415V 50Hz GV7-hez