Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Sorkapocs 2,5mm2 24A piros SN006827 - NSYTRV22RD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Sorkapocs 2,5mm2 24A piros SN006827

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.2-2.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.14-4 mm2

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480531828

Sonepar cikkszám

SN006827

Gyártói cikkszám

NSYTRV22RD

Gyártói típuskód

NSYTRV22RD

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.2-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-4 mm2

Szín:

piros

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

5.2 mm

Magasság:

47.5 mm

Üzemi hőmérséklet:

-40-130 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

47.7 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-4 mm2

Névleges áram In:

24 A

Alkalmas vezetékanyaghoz:

alumínium / réz

Csavaros egyszintes átkötőkapocs 1x1 csatlakozás 5,2mm 2,5mm2 24A-es piros. termék vagy komponens típusa: sorkapocs - tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozék - sorkapocs típusa: passthrough - névleges keresztmetszet: 2.5 mm2 - hosszúság: 4