Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Sorkapocs 4mm2 G bizt betéthez fekete SN006828 - NSYTRV42SF5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Sorkapocs 4mm2 G bizt betéthez fekete SN006828

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - G-biztosíték 5x20 mm

  • Biztosítéktartó típusa - fordítható

  • Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 0-0 V

  • Hibakijelző feszültségfajtája - DC

  • Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480532337

Sonepar cikkszám

SN006828

Gyártói cikkszám

NSYTRV42SF5

Gyártói típuskód

NSYTRV42SF5

Biztosító betét típusa:

G-biztosíték 5x20 mm

Biztosítéktartó típusa:

fordítható

Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:

0-0 V

Hibakijelző feszültségfajtája:

DC

Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:

nincs

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség:

500 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.2-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-4 mm2

Szín:

fekete

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Magasság:

56.5 mm

Mélység:

72.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-4 mm2

Névleges áram In:

6.3 A

Szintek száma:

1

Üzemi hőmérséklet:

-40-130 °C

Szélesség:

8.2 mm

Sorkapocs 4mm2 G bizt betéthez fekete