Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Sorkapocs 4mm2 G bizt betéthez jelzőf 110-250V SN006830 - NSYTRV42SF5LA

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Sorkapocs 4mm2 G bizt betéthez jelzőf 110-250V SN006830

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - G-biztosíték 5x20 mm

  • Biztosítéktartó típusa - fordítható

  • Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 110-250 V

  • Hibakijelző feszültségfajtája - AC/DC

  • Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480532351

Sonepar cikkszám

SN006830

Gyártói cikkszám

NSYTRV42SF5LA

Gyártói típuskód

NSYTRV42SF5LA

Biztosító betét típusa:

G-biztosíték 5x20 mm

Biztosítéktartó típusa:

fordítható

Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:

110-250 V

Hibakijelző feszültségfajtája:

AC/DC

Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:

LED

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség:

500 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.2-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-4 mm2

Szín:

fekete

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Magasság:

56.5 mm

Mélység:

72.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-4 mm2

Névleges áram In:

6.3 A

Szintek száma:

1

Üzemi hőmérséklet:

-40-130 °C

Szélesség:

8.2 mm

Csavaros bizt kapcs G biztosító bethez 1x1 csatl 8,2mm 4mm2 6,3A fek Jelzőfény. termék vagy komponens típusa: sorkapocs - sorkapocs típusa: biztosítós szakaszolás - névleges keresztmetszet: 4 mm2 - hosszúság: 72.5 mm - készletenkénti mennyiség: 50 darabos