Schneider - Sorkapocs 4mm2 G bizt betéthez jelzőf 12-30V SN006829 - NSYTRV42SF5LD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító betét típusa - G-biztosíték 5x20 mm
Biztosítéktartó típusa - fordítható
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 12-30 V
Hibakijelző feszültségfajtája - AC/DC
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - LED
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480532344
Sonepar cikkszám
SN006829
Gyártói cikkszám
NSYTRV42SF5LD
Gyártói típuskód
NSYTRV42SF5LD
Biztosító betét típusa:
G-biztosíték 5x20 mm
Biztosítéktartó típusa:
fordítható
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:
12-30 V
Hibakijelző feszültségfajtája:
AC/DC
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:
LED
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség:
500 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.2-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-4 mm2
Szín:
fekete
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Magasság:
56.5 mm
Mélység:
72.5 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-4 mm2
Névleges áram In:
6.3 A
Szintek száma:
1
Üzemi hőmérséklet:
-40-130 °C
Szélesség:
8.2 mm