Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Sorkapocs 50mm2 150A kék GT89997 - NSYTRV502BL

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Sorkapocs 50mm2 150A kék GT89997

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 16-70 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 25-50 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 25-70 mm2

  • Szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

29 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480532214

Sonepar cikkszám

GT89997

Gyártói cikkszám

NSYTRV502BL

Gyártói típuskód

NSYTRV502BL

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

16-70 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

25-50 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

25-70 mm2

Szín:

kék

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

20 mm

Magasság:

83.5 mm

Üzemi hőmérséklet:

-40-130 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

70.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

25-70 mm2

Névleges áram In:

150 A

Alkalmas vezetékanyaghoz:

alumínium / réz

Sorkapocs 50mm2 150A kék