Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Sorkapocs 50mm2 150A z/s GT89998 - NSYTRV502PE

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Sorkapocs 50mm2 150A z/s GT89998

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Nem

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 16-70 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 25-70 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

29 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480532221

Sonepar cikkszám

GT89998

Gyártói cikkszám

NSYTRV502PE

Gyártói típuskód

NSYTRV502PE

PEN-funkció lehetséges:

Nem

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

16-70 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

25-70 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.14-6 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

zöld-sárga

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

20 mm

Magasság:

83.5 mm

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-6 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-40-130 °C

Mélység:

70.5 mm

Sorkapocs 50mm2 150A z/s