Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Sorkapocs 70mm2 TS32/35 sínre csav bek beige GT82195 - AB1VVN7035U

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Sorkapocs   70mm2 TS32/35 sínre csav bek beige GT82195

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 16-95 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 10-70 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 10-70 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110499094

Sonepar cikkszám

GT82195

Gyártói cikkszám

AB1VVN7035U

Gyártói típuskód

AB1VVN7035U

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

16-95 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

10-70 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

10-70 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

24 mm

Üzemi hőmérséklet:

-40-130 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

75.2 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

10-70 mm2

Névleges áram In:

192 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 70mm2 TS32/35 sínre csav bek beige