Schneider - Sorkapocs áthidaló fésű szigetelt 2pól 10mm2 sorkapocshoz SN001794 - NSYTRAL102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 10 mm
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480534263
Sonepar cikkszám
SN001794
Gyártói cikkszám
NSYTRAL102
Gyártói típuskód
NSYTRAL102
Kivitel:
befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
10 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
76 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs áthidaló fésű szigetelt 2pól 10mm2 sorkapocshoz