Schneider - Sorkapocs áthidaló fésű szigetelt 2pól 35mm2 sorkapocshoz SN001795 - NSYTRAL352
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 16 mm
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480534287
Sonepar cikkszám
SN001795
Gyártói cikkszám
NSYTRAL352
Gyártói típuskód
NSYTRAL352
Kivitel:
befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
16 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
150 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs áthidaló fésű szigetelt 2pól 35mm2 sorkapocshoz