Schneider - Sorkapocs dugaszolható áthidaló 2,5mm2 GT90015 - NSYTRAL210GR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 5 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480534119
Sonepar cikkszám
GT90015
Gyártói cikkszám
NSYTRAL210GR
Gyártói típuskód
NSYTRAL210GR
Kivitel:
befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
5 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
40 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs dugaszolható áthidaló 2,5mm2