Schneider - Sorkapocs dugaszolható áthidaló 4mm2 GT90016 - NSYTRAL410GR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 6 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480534195
Sonepar cikkszám
GT90016
Gyártói cikkszám
NSYTRAL410GR
Gyártói típuskód
NSYTRAL410GR
Kivitel:
befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
6 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
40 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Dugaszolható áthidaló 10 láb 4mm2-es sorkapocshoz szürke. tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozék - termékkompatibilitás: TRH IDC terminal block, TRR rugós kapocs terminal block, TRV Csavaros terminal block, TRP push-in terminal block - Sz