Schneider - Sorkapocs dugaszolható áthidaló 6mm2 GT90018 - NSYTRAL610GR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 8 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480534256
Sonepar cikkszám
GT90018
Gyártói cikkszám
NSYTRAL610GR
Gyártói típuskód
NSYTRAL610GR
Kivitel:
befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
8 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
50 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Dugaszolható áthidaló 10 láb 6mm2-es sorkapocshoz szürke. tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozék - termékkompatibilitás: TRP push-in terminal block, TRH IDC terminal block, TRR rugós kapocs terminal block, TRV Csavaros terminal block - Sz