Schneider - Sorkapocs GT63766 - NSYRBLZ216296
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozók száma - 31
Anyag - réz
Névleges áram - 0 A
Sínhossz - 206.5 mm
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480184048
Sonepar cikkszám
GT63766
Gyártói cikkszám
NSYRBLZ216296
Gyártói típuskód
NSYRBLZ216296
Csatlakozók száma:
31
Anyag:
réz
Névleges áram:
0 A
Sínhossz:
206.5 mm
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Csatlakozó méret, csatlakozó szerkezet:
egyéb
Sínszélesség:
206.5 mm
Sínvastagság:
0 mm
Függőleges szerelés:
Igen
Szerelés vízszintes:
Igen
Szigetelt beépítés:
Igen
Sorkapocs. tartománykompatibilitás: Spacial, Thalassa - készülék összetétel: strip 1, plinth 1 - készletenkénti mennyiség: 10-es készlet. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : - áramütés kockázata nem áll fenn., Kültéren és beltéren egyaránt használható