Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Sorkapocs jelölő 21-30 5mm fehér GT90007 - NSYTRAB530

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Sorkapocs jelölő 21-30 5mm fehér GT90007

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat - számjegy

  • Kódolási irány - vízszintes

  • Raszterméret - 5 mm

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480534713

Sonepar cikkszám

GT90007

Gyártói cikkszám

NSYTRAB530

Gyártói típuskód

NSYTRAB530

Felirat:

számjegy

Kódolási irány:

vízszintes

Raszterméret:

5 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Sorkapocs jelölő 21-30 5mm fehér