Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Sorkapocs jelölő 81-90 5mm fehér GT90013 - NSYTRAB590

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Sorkapocs jelölő 81-90 5mm fehér GT90013

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat - számjegy

  • Kódolási irány - vízszintes

  • Raszterméret - 5 mm

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480534775

Sonepar cikkszám

GT90013

Gyártói cikkszám

NSYTRAB590

Gyártói típuskód

NSYTRAB590

Felirat:

számjegy

Kódolási irány:

vízszintes

Raszterméret:

5 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Sorkapocs jelölő 81-90 5mm fehér