Schneider - Sorkapocs NSYTRAP22 elválasztó lap 2mm sork-hoz GT87636 - NSYTRAP22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480533488
Sonepar cikkszám
GT87636
Gyártói cikkszám
NSYTRAP22
Gyártói típuskód
NSYTRAP22
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapocs NSYTRAP22 elválasztó lap 2mm sork-hoz