Schneider - Sorkapocs SN030290 - ZB4BZ105TQ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110883770
Sonepar cikkszám
SN030290
Gyártói cikkszám
ZB4BZ105TQ
Gyártói típuskód
ZB4BZ105TQ
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Single contact block with body/fixing collar 1NO+1NC screw clamp terminal. termékcsalád: Harmony XB4 - termék vagy komponens típusa: teljes test/érintkező szerelvény - készülék rövid megnevezése: ZB4 - rögzítőperem anyaga: zamak - érintkezők típusa és öss