Schneider - Sorkapocs SX011617 - NSYRBLZ21656
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozók száma - 7
Anyag - réz
Névleges áram - 0 A
Sínhossz - 54.5 mm
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480184055
Sonepar cikkszám
SX011617
Gyártói cikkszám
NSYRBLZ21656
Gyártói típuskód
NSYRBLZ21656
Csatlakozók száma:
7
Anyag:
réz
Névleges áram:
0 A
Sínhossz:
54.5 mm
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Csatlakozó méret, csatlakozó szerkezet:
egyéb
Sínszélesség:
70.75 mm
Sínvastagság:
0 mm
Függőleges szerelés:
Igen
Szerelés vízszintes:
Igen
Szigetelt beépítés:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Sorkapocs