Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Sorkapocs véglap 16mm2 GT89978 - NSYTRAC162

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Sorkapocs véglap 16mm2 GT89978

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Igen

  • Elválasztólap - Nem

  • Szín - szürke

  • Vastagság - 2.2 mm

  • Bepattintható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480533563

Sonepar cikkszám

GT89978

Gyártói cikkszám

NSYTRAC162

Gyártói típuskód

NSYTRAC162

Véglap:

Igen

Elválasztólap:

Nem

Szín:

szürke

Vastagság:

2.2 mm

Bepattintható:

Igen

Sorkapocs véglap 16mm2