Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Sorkapocs végtartó bak 5,15mm GT90001 - NSYTRAAB35

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Sorkapocs végtartó bak 5,15mm GT90001

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Reteszelés típusa - csavar nélküli

  • Szélesség - 5.15 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480534676

Sonepar cikkszám

GT90001

Gyártói cikkszám

NSYTRAAB35

Gyártói típuskód

NSYTRAAB35

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Reteszelés típusa:

csavar nélküli

Szélesség:

5.15 mm

Anyag:

műanyag

Mélység:

48.5 mm

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Sorkapocs végtartó bak 5,15mm