Schneider - Soroló sín 12mod 1fázisú 10mm2 63A villás G66825 - 10355
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Pólusszám - 1
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 12
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430103554
Sonepar cikkszám
G66825
Gyártói cikkszám
10355
Gyártói típuskód
Start 10355
Fázisok száma:
1
Pólusszám:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
12
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
220 mm
Modulszélesség:
12
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; %Soroló sín 12mod 1fázisú 10mm2 63A villás