Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Soroló sín 12mod 2 fázisú 100A fésűs SN008738 - A9XPM212

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Soroló sín 12mod 2 fázisú 100A fésűs SN008738

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 2

  • Pólusszám - 2

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Készülékszámra alkalmas - 6

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480484957

Sonepar cikkszám

SN008738

Gyártói cikkszám

A9XPM212

Gyártói típuskód

A9XPM212

Fázisok száma:

2

Pólusszám:

2

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Készülékszámra alkalmas:

6

Osztásmérték:

36 mm

Hosszúság:

220 mm

Modulszélesség:

12

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

415 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Igen

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

0 kV

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

0 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0 kA

ACTI9 Gyűjtősín 2p 100A 12modul. termék vagy komponens típusa: Fésűs gyűjtősín - tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozék - pólusok megnevezése: 2P - fogak közti távolság: 36 mm. Előnyök : A hatékonyság, amit megérdemel.... Alkalmazások: Ki