Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Soroló sín 12mod 3fázisú 100A fésűs GT74953 - A9XPH312

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Soroló sín 12mod 3fázisú 100A fésűs GT74953

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Készülékszámra alkalmas - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480485046

Sonepar cikkszám

GT74953

Gyártói cikkszám

A9XPH312

Gyártói típuskód

Acti9 A9XPH312

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Készülékszámra alkalmas:

4

Osztásmérték:

18 mm

Hosszúság:

220 mm

Modulszélesség:

12

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

415 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Igen

Szín:

fehér

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

0 kV

Méretre vágható:

Igen

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

0 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0 kA

A termék egy vágható, vízszintes villás gyűjtősín 12 modulból álló, Acti9 iC60 vagy Acti9 iK60 modulhoz. A 3L berendezésekhez készült. A típus L1L2L3 (fázis). Ez egy 1 készülékből álló készlet. Ez egy 1 készülékből álló készlet. Alkalmas 4 készülékhez (3P). A hossza 220 mm. A 18 mm-es modulok teljes száma 12. A csap keresztmetszete 16 mm2. Az elektromos csatlakozás típusa PIN. A fázisok száma 3. A pólusok száma 3. Az Ie névleges üzemi áram 40 °C-on 100 A. Az Isc rövidzárlati áram kompatibilis a Schneider Electric megszakítók megszakító képességével. Az Ui névleges szigetelési feszültség 500 V AC. Az Ue névleges üzemi feszültség 415 V AC. A készülék színe fehér RAL9003. A szennyezettségi fok 3. Az IEC 60695-2-1 szabvány szerint a tűzállóság 960 °C-on 30 másodpercen belül önkioltó. Megfelel az EN/IEC 61439-1 szabványnak.