Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Soroló sín 12x1p fésűs SN017150 - NSYBDS112

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Soroló sín 12x1p  fésűs SN017150

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Pólusszám - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 0 A

  • Készülékszámra alkalmas - 12

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480180637

Sonepar cikkszám

SN017150

Gyártói cikkszám

NSYBDS112

Gyártói típuskód

NSYBDS112

Fázisok száma:

1

Pólusszám:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

0 A

Készülékszámra alkalmas:

12

Osztásmérték:

18 mm

Hosszúság:

216 mm

Modulszélesség:

12

Keresztmetszet:

0 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

0 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

0 kV

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

0 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0 kA

Soroló sín 12x1p fésűs