Schneider - Soroló sín 13mod 1fázisú+N 100A fésűs SN024507 - 14880
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 2
Pólusszám - 2
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Készülékszámra alkalmas - 26
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430148807
Sonepar cikkszám
SN024507
Gyártói cikkszám
14880
Gyártói típuskód
DPN, SFT, STI 14880
Fázisok száma:
2
Pólusszám:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Készülékszámra alkalmas:
26
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
235 mm
Modulszélesség:
13
Keresztmetszet:
0 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
0 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
0 kV
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
0 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0 kA