Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Soroló sín 15mod 3fázisú 63A fésűs C120, NG125 G17604 - 14813

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Soroló sín 15mod 3fázisú 63A fésűs C120, NG125 G17604

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430148135

Sonepar cikkszám

G17604

Gyártói cikkszám

14813

Gyártói típuskód

NG125 14813

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

5

Osztásmérték:

27 mm

Hosszúság:

405 mm

Modulszélesség:

22

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

500 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

fehér

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

0 kV

Méretre vágható:

Igen

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

0 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0 kA

Soroló sín 15mod 3fázisú 63A fésűs C120, NG125