Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Soroló sín 16mod 1fázisú 63A fésűs C120, NG125 G17602 - 14811

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Soroló sín 16mod 1fázisú 63A fésűs C120, NG125 G17602

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Pólusszám - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 125 A

  • Készülékszámra alkalmas - 16

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430148111

Sonepar cikkszám

G17602

Gyártói cikkszám

14811

Gyártói típuskód

NG125 14811

Fázisok száma:

1

Pólusszám:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

125 A

Készülékszámra alkalmas:

16

Osztásmérték:

27 mm

Hosszúság:

432 mm

Modulszélesség:

24

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

500 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

fehér

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

0 kV

Méretre vágható:

Igen

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

0 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0 kA

Soroló sín 16mod 1fázisú 63A fésűs C120, NG125