Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Soroló sín 16mod 3fázisú 63A fésűs C120, NG125 G17605 - 14814

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Soroló sín 16mod 3fázisú 63A fésűs C120, NG125 G17605

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 4

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 125 A

  • Készülékszámra alkalmas - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430148142

Sonepar cikkszám

G17605

Gyártói cikkszám

14814

Gyártói típuskód

NG125 14814

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

4

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

125 A

Készülékszámra alkalmas:

4

Osztásmérték:

27 mm

Hosszúság:

432 mm

Modulszélesség:

24

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

500 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

fehér

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

0 kV

Méretre vágható:

Igen

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

0 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0 kA

Soroló sín 16mod 3fázisú 63A fésűs C120, NG125