Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Soroló sín 18mod 1fázisú villás GT80308 - R9XFH118

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Soroló sín 18mod 1fázisú villás GT80308

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Pólusszám - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 18

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480515866

Sonepar cikkszám

GT80308

Gyártói cikkszám

R9XFH118

Gyártói típuskód

RESI9 R9XFH118

Fázisok száma:

1

Pólusszám:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

18

Osztásmérték:

18 mm

Hosszúság:

320 mm

Modulszélesség:

18

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

230 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

fehér

Szigetelt:

Igen

Méretre vágható:

Igen

Tapasztalja meg a hatékony és biztonságos áramelosztást a Resi9 villás gyűjtősínnel, amely vízszintes, szigetelt, méretre vágható kialakítással rendelkezik a testre szabott telepítésekhez. A megtápláláshoz szánt villás gyűjtősín megbízható elosztást biztosít (L1). Szélessége 18 darab 18 mm-es modul, ami biztosítja a különböző berendezésekkel való kompatibilitást. A 18 darab egypólusú eszközre alkalmas villás gyűjtősín 18 mm-es osztásköze biztosítja az optimális kompatibilitást és hatékonyságot. Kompatibilis a Easy9 Pro eszközökkel, például: MCB, RCCB-kel. Névleges áramerőssége 63 A 40 °C-on, a névleges feszültség pedig 230 V AC a fázis és a nulla között. Az Ui névleges szigetelési feszültség 500 V AC. CE tanúsítvánnyal rendelkezik. A szennyezettségi fok 3. Színe fehér (RAL 9003). Az IEC 60695-2-1 szabványnak megfelelően a tűzzel és a rendellenes hővel szembeni ellenállása 30 másodpercen belül 960 °C-ig terjed, ami kiemelkedő biztonságot és tartósságot biztosít. A villás gyűjtősín megfelel az EN/IEC 61439-1 szabványnak. A Easy9 Pro védelmi termékcsalád biztonságot és egyszerűséget nyújt könnyen fel- és leszerelhető eszközeivel. A robusztus és stílusos termékekből álló család a hatékonyság, a megbízhatóság és az energiagazdálkodás minden igényét kielégíti.