Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Soroló sín 1m-es 1fázisú 10mm2 63A villás G66826 - 10357

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Soroló sín 1m-es 1fázisú 10mm2 63A villás G66826

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Pólusszám - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 57

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430103578

Sonepar cikkszám

G66826

Gyártói cikkszám

10357

Gyártói típuskód

Start 10357

Fázisok száma:

1

Pólusszám:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

57

Osztásmérték:

18 mm

Hosszúság:

1000 mm

Modulszélesség:

57

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; %Soroló sín 1m-es 1fázisú 10mm2 63A villás