Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Soroló sín 24mod 3fázisú 100A fésűs GT74954 - A9XPH324

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Soroló sín 24mod 3fázisú 100A fésűs GT74954

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Készülékszámra alkalmas - 8

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480485053

Sonepar cikkszám

GT74954

Gyártói cikkszám

A9XPH324

Gyártói típuskód

Acti9 A9XPH324

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Készülékszámra alkalmas:

8

Osztásmérték:

18 mm

Hosszúság:

430 mm

Modulszélesség:

24

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

415 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Igen

Szín:

fehér

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

0 kV

Méretre vágható:

Igen

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

0 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0 kA

Ez az Acti9 termék egy vágható vízszintes fésűs gyűjtősín, 24 modul Acti9 iC60 vagy Acti9 iK60 számára. 3L telepítésekhez készült. A típus L1L2L3 (Line). Ez egy 1 készülékből álló készlet. 8 készülékhez (3P) használható. Hossza 430 mm. A 18 mm-es modulok teljes száma 24. A tüske keresztmetszete 16 mm2. Az elektromos csatlakozás típusa PIN. A fázisok száma 3. A pólusok száma 3. Az Ie névleges üzemi áramerőssége 40°C, 100 A Az Isc rövidzárási áram kompatibilis a Schneider Electric megszakítók megszakítókapacitásával. Az Ui névleges szigetelési feszültség 500 V~. Az Ue névleges üzemi feszültsége 415 V~. A készülék színe fehér RAL9003. A szennyezési fok 3. Az IEC 60695-2-1 szabvány szerint a tűzállóság 960°C-on 30 másodpercen belül önkioltó. Megfelel az EN/IEC 61439-1 szabványnak.