Schneider - Soroló sín 3x4p fésűs SN052541 - NSYBDS43
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 4
Pólusszám - 4
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 0 A
Készülékszámra alkalmas - 3
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480180668
Sonepar cikkszám
SN052541
Gyártói cikkszám
NSYBDS43
Gyártói típuskód
NSYBDS43
Fázisok száma:
4
Pólusszám:
4
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
0 A
Készülékszámra alkalmas:
3
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
216 mm
Modulszélesség:
12
Keresztmetszet:
0 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
0 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
0 kV
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
0 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0 kA