Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Soroló sín 48mod 3fázisú + N fésűs SN000551 - 10546

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Soroló sín 48mod 3fázisú + N  fésűs SN000551

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 4

  • Pólusszám - 2

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Készülékszámra alkalmas - 44

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430105466

Sonepar cikkszám

SN000551

Gyártói cikkszám

10546

Gyártói típuskód

10546

Fázisok száma:

4

Pólusszám:

2

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Készülékszámra alkalmas:

44

Osztásmérték:

9 mm

Hosszúság:

0 mm

Modulszélesség:

48

Keresztmetszet:

0 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

0 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0 kA

IC60/iID betápláló gyűjtősín, 48modulos, 3p-N, balos. termékcsalád: Acti 9 - termék vagy komponens típusa: Fésűs gyűjtősín - tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozék. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : Fokozott biztonság., Ívkisülés es