Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Soroló sín 57mod 4fázisú 100A fésűs 14804 GT75683 - A9XPH457

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Soroló sín 57mod 4fázisú 100A fésűs 14804 GT75683

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 4

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Készülékszámra alkalmas - 14

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480485176

Sonepar cikkszám

GT75683

Gyártói cikkszám

A9XPH457

Gyártói típuskód

Acti9 A9XPH457

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

4

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Készülékszámra alkalmas:

14

Osztásmérték:

18 mm

Hosszúság:

1000 mm

Modulszélesség:

57

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

415 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Igen

Szín:

fehér

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

0 kV

Méretre vágható:

Igen

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

0 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0 kA

Soroló sín 57mod 4fázisú 100A fésűs 14804